Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC ABLP1A24045 Voima, 100 - 240 VAC, Yksi, 24 VDC, 100 W, 4.5, Paneeli | CU2CLR 787DL0

SCHNEIDER ELECTRIC ABLP1A24045 Voima, 100–240 VAC, yksittäinen, 24 VDC, 100 W, 4.5, paneeli

Varastossa
Tuote: CU2CLR Malli: ABLP1A24045Ristiviite: 787DL0

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€160.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-virtalähde

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4167
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
SCHNEIDER ELECTRIC ABLS1A24031 Virtalähde, 120 - 375 V DC/85 - 264 V AC, Yksi, 24 V DC, 75 W, 3.13 | CU2CTY 61UL71 ABLS1A24031Virtalähde€230.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ABLP1A24045 Voima, 100–240 VAC, yksittäinen, 24 VDC, 100 W, 4.5, paneeli
€160.49 / yksikkö