SCHNEIDER ELECTRIC ABL1REM12050 DC-virtalähde 12vdc 5a 50 / 60hz | AG6NZG 36T740

SCHNEIDER ELECTRIC ABL1REM12050 tasavirtalähde 12vdc 5a 50/60hz

Tuote: AG6NZG Malli: ABL1REM12050Ristiviite: 36T740

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-virtalähde
Kotelon materiaaliMetalli
Syvyys1.5 "
Korkeus3.9 "
Pidä aikaaYli 10 ms @ 100 V
Hz50/60
Tulojännite100-240 VAC, 120-370 VDC
IP-luokitus20
AsennusPaneeli
NEMA-luokitus1
Käyttölämpötila alue32 astetta 140 astetta F
Lähtövahvistimet5
LähtömeluAlle 200 mV
Lähtöjännite12 VDC
Huippuvahvistimet1.5
Power Rating60W
TilailmaisimenVihreä LED
TyyliVaihtaminen
Leveys5.91 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.57
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8504409530

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ABL1REM12050 tasavirtalähde 12vdc 5a 50/60hz