Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERICAN BEAUTY TOOLS CS-TT1 Soldering Iron Tip Tinner 1.5 Inch Length Silver | AF6MXU 19YP74

AMERICAN BEAUTY TOOLS CS-TT1 juotosraudan kärkilevy, 1.5 tuuman pituus, hopea

Varastossa
Tuote: AF6MXU Malli: CS-TT1Ristiviite: 19YP74

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuotosraudan kärjen tinneri
VäriMetallinen hopea
Pituus1.5 "
MateriaaliJuotosjauhe
Koko1 Oz.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8515110000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Juotosraudan kärjen puhdistamiseen ja uudelleenohentamiseen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN BEAUTY TOOLS CS-TT1 juotosraudan kärkilevy, 1.5 tuuman pituus, hopea
€40.28 / yksikkö