Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR9RH6 Painike, 30 mm Koko | CE9RJN 55WR58

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR9RH6 Painike, koko 30 mm

Varastossa
Tuote: CE9RJN Malli: 9001SKR9RH6Ristiviite: 55WR58

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€270.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNappi
KehysMuovi
Väripunainen
Yhteystietojen luokitus10 A @ 600 VAC
PäämateriaaliMuovi
Selite / taustaväriEi legendaa
NEMA-luokitus1,2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
Operaattoreiden lukumäärä1
Koko30mm
TerminaaliliitäntäRuuvikiinnike
Operaattorin tyyppiTyönnä vedä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehysNEMA-luokitusHinta
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9R94H6 Painike, 30mm Koko | CE9RJG 55WR22 9001KR9R94H6Kromattu metalli4, 13€251.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR9RH6 Painike, koko 30 mm
€270.74 / yksikkö