Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U01080.087.0300 Socket Set Screw Cup 7/8-9 X 3, 5PK | AB8FWA 25J656

APPROVED VENDOR U01080.087.0300 Pistorasiasarja ruuvikuppi 7/8-9 X 3, 5PK

Varastossa
Tuote: AB8FWA Malli: U01080.087.0300Ristiviite: 25J656 / 159J77

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.40 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylsysarja
luokka2A
Desimaaliekvivalentti0.875 "
Aseman koko7 / 8 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään korkeus43 / 64 "
pään leveys7 / 8 "
Materiaali1018-1022 hiiliteräs
Kokonaispituus3"
Kohta Dia.33 / 64 "
Pistemateriaali1018/1022 teräs
PistetyyppiKuppi
Rockwellin kovuusHR15N 83 Pinnan kovuus min
Kierteen koko7 / 8-9
TyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.04
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi7318158020
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U01080.087.0300 Pistorasiasarja ruuvikuppi 7/8-9 X 3, 5PK
€55.40 /pakkaus