Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR2GH13 Valaistuton painonappi 30mm 1no / 1nc Vihreä | AG7DEV 5FZP3

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR2GH13 Valaamaton painonappi 30mm 1no/1nc vihreä

Varastossa
Tuote: AG7DEV Malli: 9001SKR2GH13Ristiviite: 5FZP3
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
€142.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValaisematon painike
ToimintaHetkellinen
KehysKorroosionkestävä kestomuovi
VäriVihreä
Yhteydenottolomake1NO / 1NC
Yhteystietojen luokitus10 A @ 600 VAC
PäämateriaaliMuovi
IP-luokitus66
MateriaaliMuovi
NEMA Contact Rating -merkintäA600 / Q600
NEMA-luokitus1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13
Operaattoreiden lukumäärä1
Koko30mm
TerminaaliliitäntäPainelevy
Operaattorin tyyppiLaajennettu vartija

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)9.91
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8536509031

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriYhteydenottolomakeOperaattorin tyyppiHinta
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR1BH13 Valaistuton painonappi 30mm 1no / 1nc Musta | AF9JJQ 2NMG6 9001SKR1BH13Musta1NO / 1NCTäysi vartija€142.51
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR1BH5 Valaisematon painike 30mm 1no Musta | AF9JJR 2NMG7 9001SKR1BH5Musta1NOTäysi vartija€119.39
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR1BH6 Palamaton painike 30 mm 1nc musta | AF9JJT 2NMG8 9001SKR1BH6Musta1NCTäysi vartija€119.39
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR1GH13 Palamaton painike 30mm 1no/1nc Vihreä | AF9JJV 2NMH1 9001SKR1GH13Vihreä1NO / 1NCTäysi vartija€142.51
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR1GH5 Valaistuton painonappi 30mm 1no vihreä | AF9JJW 2NMH2 9001SKR1GH5Vihreä1NOTäysi vartija€119.39
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR1GH6 Valaisimaton painonappi 30mm 1nc Vihreä | AF9JJX 2NMH3 9001SKR1GH6Vihreä1NCTäysi vartija€99.24
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR1RH13 Valaistuton painonappi 30mm 1no / 1nc Punainen | AF9JJY 2NMH4 9001SKR1RH13punainen1NO / 1NCTäysi vartija€142.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR2GH13 Valaamaton painonappi 30mm 1no/1nc vihreä
€142.97 / yksikkö