Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC 9001R21 Valaistu Push Button Cap 30mm Punainen | AG7CLA 5B467

SCHNEIDER ELECTRIC 9001R21 Valaistu painonapin kansi 30mm punainen

Varastossa
Tuote: AG7CLA Malli: 9001R21Ristiviite: 5B467

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSienipää, valaistu, halkaisija 2.25 "
PerusmateriaaliMuovi
Väripunainen
Valaistu / Ei valaistuIlluminated
NEMA-luokitus1, 3R, 4, 4X, 12
Koko30mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi9002190000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001R21 Valaistu painonapin kansi 30mm punainen
€15.26 / yksikkö