Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC 9001L22 Valaistu painonuppi 30 mm sininen | AF9JHX 2NME3

SCHNEIDER ELECTRIC 9001L22 valaistu painonapin suojus 30mm sininen

Varastossa
Tuote: AF9JHX Malli: 9001L22Ristiviite: 2NME3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSienipää, valaistu, halkaisija 1.61 "
PerusmateriaaliMuovi
Värisininen
PäämateriaaliEi-metallinen
Valaistu / Ei valaistuIlluminated
IP-luokitus66
NEMA-luokitus1, 3R, 4, 4X, 12
Koko30mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi3926902500

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriIP-luokitusHinta
SCHNEIDER ELECTRIC 9001A22 Valaistu painonapit 30 mm keltainen | AF9GAD 2EJ82 9001A22Keltainen66€16.91
SCHNEIDER ELECTRIC 9001G22 Valaistu painonuppi 30 mm | AF9GCY 2EL08 9001G22Vihreä66€16.91
SCHNEIDER ELECTRIC 9001R22 Valaistu painonuppi 30 mm punainen | AF9GJR 2ER16 9001R22punainen65€16.91
SCHNEIDER ELECTRIC 9001Y22 Valaistu painonuppi 30 mm keltainen | AF9JML 2NMR8 9001Y22Keltainen66€16.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001L22 valaistu painonapin suojus 30mm sininen
€16.63 / yksikkö