Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KS52B Valintakytkin Ei valaista AF9GHM 2FI72

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KS52B Valintakytkin Ei valaistu

Varastossa
Tuote: AF9GHM Malli: 9001KS52BRistiviite: 2EN72

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€102.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValaisematon valintakytkin
ToimintaHetkellinen / ylläpidetty / hetkellinen
PerusmateriaaliMetalli
KehysmateriaaliMetalli
CamB
IP-luokitus65
Avain numeroEi avainta
Avaimen poistoEi avainta
NEMA-luokitus3, 3R, 4, 12, 13
Operaattorin väriMusta
Kuljettajan pään materiaaliMuovi
asema3
Koko30mm
Kytkimen käyttö @ asento AXOOX
Kytkimen käyttö @ asento BOXOX
Kytkimen käyttö @ asento COXXO
Kytkimen käyttö @ asento DEi neljännen kannan
Operaattorin tyyppiVipu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1215
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8536509035

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kehyksen väri (kromi)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintaPerusmateriaaliAvain numeroNEMA-luokitusOperaattorin väriOperaattorin tyyppiHinta
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR141 Valintakytkin Ei valaista, avain | AF9GFT 2FI09 9001KR141Ylläpidetty / ylläpidetty / ylläpidettyMetalli-3, 3R, 4, 12, 13-Avain€262.89
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KS501B Valintakytkin Ei valaista, avain | AF9GHL 2EN71 9001KS501BHetkellinen / ylläpidetty / hetkellinenMetalliEi avainta3, 3R, 4, 12, 13MustaVipu€140.77
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KS53B -valitsinkytkin Valaisimettomat nupit | AF9GHN 2FI74 9001KS53BHetkellinen / ylläpidetty / hetkellinenMetalliEi avainta3, 3R, 4, 12, 13MustaVipu€91.62
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KS53FB Valintakytkin Ei valaistu Laajennettu | AF9GHP 2EN75 9001KS53FBHetkellinen / ylläpidetty / hetkellinenMetalliEi avainta3, 3R, 4, 12, 13MustaLaajennettu vipu€85.32
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KS53K5 Valintakytkin Ei valaista Avain | AF9GHQ 2FI76 9001KS53K5Hetkellinen / ylläpidetty / hetkellinenMetalliE103, 3R, 4, 12, 13kromiAvain€265.77
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KS5 Valintakytkin Ei valaistu Ei sisällä AF9GRA 2FM88 9001 KS5 XNUMXHetkellinen / ylläpidetty / hetkellinenMetalliEi avainta3, 3R, 4, 12, 13Ei operaattoriaEi operaattoria€128.98
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KS59 Valintakytkin Ei valaistu Ei sisälly | AF9JDW 2NLV9 9001 KS59 XNUMXHetkellinen / ylläpidetty / hetkellinenMetalliEi avainta3, 3R, 4, 12, 13Ei operaattoriaEi operaattoria€119.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KS52B Valintakytkin Ei valaistu
€102.54 / yksikkö