Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9P38LR Valaistu painikeohjain 30mm punainen | AG6QUB 45C528

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9P38LR Valaistu painikeohjain, 30 mm punainen

Varastossa
Tuote: AG6QUB Malli: 9001KR9P38LRRistiviite: 45C528

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€426.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValaistu painike
ToimintaYlläpidetty 2 asento Työnnä / Vedä
PerusmateriaaliMetalli
KehysMetalli
Väripunainen
PäämateriaaliMetalli
IP-luokitus66
Lampun moduulin tyyppiTäysi jännite
Lampun moduulin jännite120 VAC
lampun tyyppiLED
Lampun jännite120 VAC
NEMA-luokitus3, 3R, 6, 13
Varaosavalaisin4VCW4
Koko30mm
TerminaaliliitäntäPainelevy
Operaattorin tyyppiSieni, 2.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.153
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8531800025

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLampun jännitePerusmateriaaliKehysNEMA-luokitusVaraosavalaisinOperaattorin tyyppiVäriPäämateriaaliHinta
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9P1G Valaistu painonappikäyttö 30mm vihreä | AF9GGW 2EN46 9001KR9P1G6 VACMetalliMetalli1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 134VCW2Sieni, 1.63 "VihreäMetalli€440.11
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9P1R Valaistu painonappikäyttö 30mm Punainen | AF9GGX 2FI47 9001KR9P1R6 VACMetalliMetalli1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 134VCW2Sieni, 1.63 "punainenMetalli€440.11
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR9P1G Valaistu painonappikäyttö 30mm vihreä | AF9JKZ 2NML1 9001SKR9P1G6 VACMuoviMuovi1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 134VCW2Sieni, 1.63 "VihreäMuovi€440.11
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR9P1R Valaistu painonappikäyttö 30mm Punainen | AF9JLB 2NML3 9001SKR9P1R6 VACMuoviMuovi1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 134VCW2Sieni, 1.63 "punainenMuovi€440.11
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9P35 Valaistu painonappikäyttö 30mm | AG6QTV 45C522 9001KR9P3524 VAC/DCMetalliMetalli3, 3R, 6, 132FMP7Sieni, 2.25 "Ei korkkiMetalli€403.20
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9P35LR Valaistu painonappikäyttö 30mm Punainen | AG6QTX 45C524 9001KR9P35LR24 VAC/DCMetalliMetalli3, 3R, 6, 132FMP7Sieni, 2.25 "punainenMetalli€426.05
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR9P1 Valaistu painonappikäyttö 30mm | AG6RCD 45J153 9001SKR9P16 VACMuoviMuovi3, 3R, 4, 4X, 6, 134VCW2Sieni, 2.25 "Ei korkkiMuovi€434.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9P38LR Valaistu painikeohjain, 30 mm punainen
€426.05 / yksikkö