Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9P1R Valaistu painonappikäyttö 30mm Punainen | AF9GGX 2FI47

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9P1R Valaistu painikeohjain, 30 mm punainen

Varastossa
Tuote: AF9GGX Malli: 9001KR9P1RRistiviite: 2EN47

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€440.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValaistu painike
ToimintaYlläpidetty 2 asento Työnnä / Vedä
PerusmateriaaliMetalli
KehysMetalli
Väripunainen
PäämateriaaliMetalli
IP-luokitus66
Lampun moduulin tyyppiMuuntaja
Lampun moduulin jännite120 VAC
lampun tyyppihehkuva
Lampun jännite6 VAC
NEMA-luokitus1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13
Varaosavalaisin4VCW2
Koko30mm
TerminaaliliitäntäPainelevy
Operaattorin tyyppiSieni, 1.63 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8536509031

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLampun jännitePerusmateriaaliKehysNEMA-luokitusVaraosavalaisinOperaattorin tyyppiVäriPäämateriaaliHinta
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9P1G Valaistu painonappikäyttö 30mm vihreä | AF9GGW 2EN46 9001KR9P1G6 VACMetalliMetalli1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 134VCW2Sieni, 1.63 "VihreäMetalli€440.11
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR9P1G Valaistu painonappikäyttö 30mm vihreä | AF9JKZ 2NML1 9001SKR9P1G6 VACMuoviMuovi1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 134VCW2Sieni, 1.63 "VihreäMuovi€440.11
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR9P1R Valaistu painonappikäyttö 30mm Punainen | AF9JLB 2NML3 9001SKR9P1R6 VACMuoviMuovi1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 134VCW2Sieni, 1.63 "punainenMuovi€440.11
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9P35 Valaistu painonappikäyttö 30mm | AG6QTV 45C522 9001KR9P3524 VAC/DCMetalliMetalli3, 3R, 6, 132FMP7Sieni, 2.25 "Ei korkkiMetalli€403.20
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9P35LR Valaistu painonappikäyttö 30mm Punainen | AG6QTX 45C524 9001KR9P35LR24 VAC/DCMetalliMetalli3, 3R, 6, 132FMP7Sieni, 2.25 "punainenMetalli€426.05
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9P38LR Valaistu painikeohjain 30mm punainen | AG6QUB 45C528 9001KR9P38LR120 VACMetalliMetalli3, 3R, 6, 134VCW4Sieni, 2.25 "punainenMetalli€426.05
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR9P1 Valaistu painonappikäyttö 30mm | AG6RCD 45J153 9001SKR9P16 VACMuoviMuovi3, 3R, 4, 4X, 6, 134VCW2Sieni, 2.25 "Ei korkkiMuovi€434.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9P1R Valaistu painikeohjain, 30 mm punainen
€440.11 / yksikkö