Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9P1RH13 -valopainike 30mm 1no / 1nc Punainen | AF9GGY 2EN48

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9P1RH13 Valaistu painike 30mm 1no/1nc punainen

Varastossa
Tuote: AF9GGY Malli: 9001KR9P1RH13Ristiviite: 2EN48
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
€492.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValaistu painike
ToimintaTyönnä vedä
PerusmateriaaliMetalli
KehysKromattu sinkitty painevalu
Väripunainen
Yhteydenottolomake1NO / 1NC
Yhteystietojen luokitus10 A @ 600 VAC
PäämateriaaliMuovi
IP-luokitus66
Lampun moduulin tyyppiMuuntaja
Lampun moduulin jännite120 VAC
lampun tyyppihehkuva
Lampun jännite6 VAC
NEMA Contact Rating -merkintäA600 / Q600
NEMA-luokitus1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13
Operaattoreiden lukumäärä1
Varaosavalaisin6VF17
Koko30mm
TerminaaliliitäntäPainelevy
Operaattorin tyyppi1.63 "halkaisija

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8536509031

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLampun jänniteToimintaKehysNEMA-luokitusVaraosavalaisinTerminaaliliitäntäOperaattorin tyyppiVäriHinta
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K1L35R -valopainike 30mm 1no / 1nc Punainen | AF9GDL 2EL43 9001K1L35R1.2 VAHetkellinen 2-asentoinen työntö / vetäminenKromattu metalli1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13Valmistajan nro 25501-010-02RuuvikiinnikeVartioitu, pyöreäpunainen€200.12
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K1L1GH13 -valopainike 30mm 1no / 1nc Vihreä | AG6QNP 45C318 9001K1L1GH136 VACHetkellinenKromattu metalli1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 136VF17PainelevyVartioitu, pyöreäVihreä€343.59
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K1L1RH13 -valopainike 30mm 1no / 1nc Punainen | AG6QNR 45C320 9001K1L1RH136 VACHetkellinenKromattu metalli1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 136VF17PainelevyVartioitu, pyöreäpunainen€343.59
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K1L35GH13 -valopainike 30mm 1no / 1nc Vihreä | AG6QNW 45C324 9001K1L35GH1324 VAC/DCHetkellinenKromattu metalli1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 136VF87PainelevyVartioitu, pyöreäVihreä€283.17
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K1L35RH13 -valopainike 30mm 1no / 1nc Punainen | AG6QNZ 45C328 9001K1L35RH1324 VAC/DCHetkellinenKromattu metalli1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13Valmistajan nro 25501-010-02PainelevyVartioitu, pyöreäpunainen€309.75
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K1L38LGGH13 Valaistu painonappi 30mm 1no / 1nc Vihreä | AG6QPD 45C332 9001K1L38LGGH13120 VACHetkellinenKromattu metalli1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 1365088-052-12PainelevyVartioitu, pyöreäVihreä€340.28
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K2L1R20H13 -valopainike 30mm 1no / 1nc Punainen | AG6QPK 45C338 9001K2L1R20H136 VACHetkellinenKromattu sinkitty painevalu1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 136VF17Painelevy1.37 "halkaisijapunainen€342.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9P1RH13 Valaistu painike 30mm 1no/1nc punainen
€492.45 / yksikkö