Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KP38 Ohjausvalo Ei objektiivia Hehkulamppu | AG7CNB 5B520

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KP38 pilottivalo ilman linssiä hehkulamppu

Varastossa
Tuote: AG7CNB Malli: 9001KP38Ristiviite: 5B520

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€224.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjainvalo ilman linssiä
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaaliKromattu sinkitty painevalu
IP-luokitus66
Lampun moduulin tyyppiTäysi jännite
lampun tyyppihehkuva
Lampun jännite120 VAC
NEMA-luokitus1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13
Vaihtolamput4VCW4
ShapePyöreä
Koko30mm
TerminaaliliitäntäPainelevy
Jännite120 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8539293050

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPerusmateriaaliRungon materiaaliLampun moduulin tyyppiLampun jänniteNEMA-luokitusVaihtolamputJänniteHinta
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KP7 -pilottivalo, ei linssilamppua | AG7CKD 5B518 9001 KP7MetalliKromattu sinkitty painevaluMuuntaja6 VAC/DC1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 134VCW2240 VAC€246.58
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KP5 -pilottivalo, ei linssilamppua | AG7CKE 5B519 9001 KP5MetalliKromattu sinkitty painevaluMuuntaja6 VAC/DC1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 134VCW2480 VAC€246.58
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKP38 -pilottivalo, ei linssilamppua | AG7CKT 5B455 9001 SKK38MuoviMuoviTäysi jännite120 VAC1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 134VCW4120 VAC€224.08
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KP35 Ohjainvalo Ei linssiä 30mm | AG7CNC 5B521 9001 KP35MetalliKromattu sinkitty painevaluTäysi jännite24 VAC/DC1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 132FMP724 VAC/DC€224.08
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KP3 -ohjausvalo, ei linssilamppua | AG7CNE 5B523 9001 KP3MetalliKromattu sinkitty painevaluMuuntaja6 VAC/DC1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 134VCW2208 VAC€246.58
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KP1 -ohjausvalo, ei linssilamppua | AG7CNF 5B524 9001 KP1MetalliKromattu sinkitty painevaluMuuntaja6 VAC/DC1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 134VCW2120 VAC€172.61
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKP7 ohjausvalo ilman linssiä hehkulamppu | AG7EJH 6B331 9001 SKK7MuoviMuoviMuuntaja6 VAC/DC1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 134CVW2240 VAC€246.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KP38 pilottivalo ilman linssiä hehkulamppu
€224.08 / yksikkö