Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KN600 Blank Legend Plate Puolipyöreä Musta | AF9GQY 2FM77

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KN600 Tyhjä selitelevy puolipyöreä musta

Varastossa
Tuote: AF9GQY Malli: 9001KN600Ristiviite: 2FM77

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjä legendalevy
Korkeus1.56 "
Selite / taustaväriMusta
MateriaaliAlumiini
ShapePuoli kierros
Leveys2.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi7616995090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSelite / taustaväriLeveysHinta
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KN200R Tyhjä selite kilpi puoli pyöreä punainen AF9GFA 2EM30 9001KN200R40mmpunainen43mm€8.89
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KN300 Blank Legend Plate Puolipyöreä Musta | AF9GFH 2EM52 9001 KN30044mmMusta50mm€9.40
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KN200 Tyhjä selitelevy puolipyöreä musta | AG7CNP 5B532 9001 KN20040mmMusta43mm€9.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KN600 Tyhjä selitelevy puolipyöreä musta
€17.63 / yksikkö