Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KN240 Legend Plate, Hand-Auto, 1/2 Round, Aluminum, Black, 1.9 Inch Height, 2.3 Inch Wd | CU2BYV 45C415

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KN240 selitelevy, käsikäyttöinen, 1/2 pyöreä, alumiini, musta, korkeus 1.9 tuumaa, leveys 2.3 tuumaa

Varastossa
Tuote: CU2BYV Malli: 9001KN240Ristiviite: 45C415

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSelite levy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKorkeuseräSelite / taustaväriMateriaaliMuotoLeveysHinta
SCHNEIDER ELECTRIC ZBY8330 Merkkilevy hätäpysäytys musta/keltainen | AG7FNN 6JC79 ZBY833090mm3.54 "Selite levyMusta / keltainenMuoviPyöreä3.54 "€6.54
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KN299BP Neliömäinen Custom Legend -levy, koko 30 mm, Muovi | CE9FNR 55WZ24 9001KN299BP30.5mm1-3 / 4 "Selite levy-MuoviNeliö1-3 / 4 "€41.58
SCHNEIDER ELECTRIC ZBY42101 suorakulmio ilman selitelevyä, koko 22 mm, muovi, valkoinen/musta | CE9QTN 55WG18 ZBY42101-40mmSelite levyValkoinen / mustaMuoviSuorakulmio30mm€6.77
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KN860 Selitelevy, koko 30 mm, suorakaide, KÄSI/POIS/AUTO, Alumiini | CE9YHB 55WR01 9001 KN8602.8mm1 / 2 "Selite levy-AlumiiniSuorakulmio1-11 / 16 "€9.24
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BZ079 Kiinnityskauluspilari, mittatilaustyönä, metallia | CU2BYE 55WY03 ZB4BZ079--Selite levy----€6.60
SCHNEIDER ELECTRIC ZBY2387C50 Seliteteline, HANDOFF-AUTO, Suorakulmio, Valkoinen/Musta, 40 mm Korkeus, 30 mm Leveys | CU2BYF 55WY36 ZBY2387C50--Säilytyslaatikko----€5.07
SCHNEIDER ELECTRIC ZBY6H101 Seliteteline, Ei tekstiä, Suorakulmio, Muovi, Ei tekstiä, 50 mm Korkeus, 30 mm Leveys | CU2BYG 55WY37 ZBY6H101--Säilytyslaatikko----€10.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KN240 selitelevy, käsikäyttöinen, 1/2 pyöreä, alumiini, musta, korkeus 1.9 tuumaa, leveys 2.3 tuumaa
€8.49 / yksikkö