Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KN223 Legend Plate Reset Hopea / musta | AG7CNL 5B529

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KN223 Legend Plate Reset Hopea/musta

Varastossa
Tuote: AG7CNL Malli: 9001KN223Ristiviite: 5B529

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSelite levy
Korkeus1.9 "
Selite / taustaväriHopea / musta
MateriaaliAlumiini
ShapePuoli kierros
Leveys2.3 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)0.25
HS-koodi7616995090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSelite / taustaväriLeveysHinta
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KN309 Legendalevy puolipyöreä auki musta | AF9GBV 2EM60 9001 KN3091.9 "Musta2.3 "€7.72
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KN310 selityslevy puoli alaspäin musta | AF9GBW 2EM61 9001 KN3101.9 "Musta2.3 "€7.69
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KN311 Selitelevy puolipyöristetty musta | AF9GBX 2EM62 9001 KN3111.9 "Musta2.3 "€7.91
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KN318 Legend Plate Half Round Jog Musta | AF9GBY 2EM63 9001 KN3181.9 "Musta2.3 "€9.04
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KN324 legendakilpi puolipyöreä juoksu musta AF9GBZ 2EM65 9001 KN3241.9 "Musta2.3 "€9.67
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KN343 Legend Plate Manual / auto Black | AF9GCA 2EM68 9001 KN3431.9 "Musta2.3 "€7.82
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KN344 selite levy pois päältä / päällä hopea / musta | AF9GCB 2EM69 9001 KN3441.9 "Hopea / musta2.3 "€8.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KN223 Legend Plate Reset Hopea/musta
€9.35 / yksikkö