Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KM35LG Lamppuyksikkö 30mm 24-28vac / vdc Vihreä Led | AF9KDX 2XVL7

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KM35LG lamppumoduuli 30mm 24-28vac/vdc vihreä led

Varastossa
Tuote: AF9KDX Malli: 9001KM35LGRistiviite: 2XVL7
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
€220.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLamppumoduuli
VäriVihreä
IP-luokitus20
Lampun moduulin tyyppiLED
Lampun moduulin jännite24 VAC
lampun tyyppiLED
Lampun jännite.28 VA
NEMA-luokitus1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
VaraosavalaisinValmistaja 65088-052-12
Koko30mm
TerminaaliliitäntäRuuviterminaali

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8531800050

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLampun moduulin jänniteLampun jänniteVaraosavalaisinHinta
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KM35LR Lamppumoduuli 30mm 24-28vac / vdc Punainen Led | AF9KDZ 2XVL9 9001KM35LRpunainen24 VAC.28 VAValmistaja 65088-052-10€220.72
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KM38LG Lamppumoduuli 30mm 120vac / vdc Vihreä Led | AF9KEC 2XVN3 9001KM38LGVihreä120 VAC1.4 VAValmistaja 65088-052-12€220.72
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KM38LL-lamppuyksikkö 30mm 120vac / vdc Sininen Led | AF9KED 2XVN4 9001KM38LLsininen120 VAC1.4 VAValmistaja 65088-052-13€220.72
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KM38LR Lamppumoduuli 30mm 120vac / vdc Punainen Led | AF9KEE 2XVN5 9001KM38LRpunainen120 VAC1.4 VAValmistaja 65088-052-10€220.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KM35LG lamppumoduuli 30mm 24-28vac/vdc vihreä led
€220.72 / yksikkö