Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC 9001K7 riippulukon kiinnitys F / valintakytkin | AG7CNY 5B541

SCHNEIDER ELECTRIC 9001K7 Riippulukon kiinnitys F/valintakytkin

Varastossa
Tuote: AG7CNY Malli: 9001K7Ristiviite: 5B541

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRiippulukko
VäriHarmaa
Koko30mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8301600000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K6 riippulukon kiinnike F / 30 mm: n painikkeet | AF9GDW 2EL76 9001K6-€79.21
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K62 riippulukko F / 30 mm operaattori | AF9GDX 2EL77 9001K62-€125.66
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K97 Riippulukko F / 30mm painikkeet | AG7CNW 5B538 9001K97-€70.84
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K4 riippulukon kiinnitys F / 30 mm: n painike | AG7CPB 5B544 9001K4Vihreä€75.11
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K107 valintakytkin riippulukon kiinnitys, 30 mm Koko | CE9JNF 55WP76 9001K107Läpinäkyvä€92.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001K7 Riippulukon kiinnitys F/valintakytkin
€78.74 / yksikkö