Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC 9001K2L35WH13 Valaistu painonappi 30mm 1no / 1nc Valkoinen | AG7DMU 5KCF0

SCHNEIDER ELECTRIC 9001K2L35WH13 Valaistu painike 30mm 1no/1nc valkoinen

Varastossa
Tuote: AG7DMU Malli: 9001K2L35WH13Ristiviite: 5KCF0

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€292.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValaistu painike
ToimintaHetkellinen
PerusmateriaaliMetalli
KehysKromattu sinkitty painevalu
VäriValkoinen
Yhteydenottolomake1NO / 1NC
Yhteystietojen luokitus10 A @ 600 VAC
PäämateriaaliMetalli
IP-luokitus66
Lampun moduulin tyyppiTäysi jännite
Lampun moduulin jännite24 VAC/DC
lampun tyyppihehkuva
Lampun jännite24 VAC/DC
NEMA Contact Rating -merkintäA600 / Q600
NEMA-luokitus1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13
Operaattoreiden lukumäärä1
Varaosavalaisin6VF87
Koko30mm
TerminaaliliitäntäPainelevy
Operaattorin tyyppiEi vartijaa, pyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.234
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi8536509031

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPerusmateriaaliKehysPäämateriaalilampun tyyppiNEMA-luokitusVaraosavalaisinOperaattorin tyyppiHinta
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK1L35WH13 Valaistu painike 30mm 1no/1nc Valkoinen | AG6QVZ 45C584 9001SK1L35WH13MuoviKorroosionkestävä kestomuoviMuovihehkuva1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 136VF87Vartioitu, pyöreä€254.03
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K2L35LWWH13 Valaistu painonappi 30mm 1no / 1nc Valkoinen | AG7DMQ 5KCE7 9001K2L35LWWH13MetalliKromattu sinkitty painevaluMetalliLED1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13Valmistajan nro 25501-010-02Ei vartijaa, pyöreä€317.48
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K3L35LWWH13 Valaistu painonappi 30mm 1no / 1nc Valkoinen | AG7DNH 5KCG3 9001K3L35LWWH13MetalliKromattu sinkitty painevaluMetalliLED1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13Valmistajan nro 25501-010-02Laajennettu vartija, pyöreä€359.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001K2L35WH13 Valaistu painike 30mm 1no/1nc valkoinen
€292.12 / yksikkö