Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC 9001K1L1 Valaistu painonappikäyttö 30mm Kirkas | AG7EKW 6B384

SCHNEIDER ELECTRIC 9001K1L1 Valaistu painikeohjain, 30 mm kirkas

Varastossa
Tuote: AG7EKW Malli: 9001K1L1Ristiviite: 6B384

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€257.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValaistu painike
ToimintaHetkellinen
PerusmateriaaliMetalli
KehysMetalli
VäriEi korkki
PäämateriaaliMuovi
IP-luokitus66
Lampun moduulin tyyppiMuuntaja
Lampun moduulin jännite120 VAC
lampun tyyppihehkuva
Lampun jännite6 VAC
NEMA-luokitus3R, 4, 12
Varaosavalaisin4VCW2
Koko30mm
TerminaaliliitäntäPainelevy
Operaattorin tyyppiTäysi vartija

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8536509031

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLampun jännitePerusmateriaaliKehysNEMA-luokitusVaraosavalaisinTerminaaliliitäntäOperaattorin tyyppiVäriHinta
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K1L Valaistu painonappikäyttö 30mm Kirkas | AF9GDH 2EL40 9001K1LRiippuu käytetystä moduulistaMetalliKromattu metalli1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13-RuuvikiinnikeHuuhtele vartioitu painikePoista valinta€89.58
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K1L1G Valaistu painonappikäyttö 30 mm vihreä | AF9GDJ 2EL41 9001K1L1G6 VACMetalliMetalli3R, 4, 124VCW2PainelevyTäysi vartijaVihreä€282.62
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K1L1R Valaistu painonappikäyttö 30 mm punainen | AF9GDK 2EL42 9001K1L1R6 VACMetalliMetalli3R, 4, 124VCW2PainelevyTäysi vartijapunainen€282.62
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K2L Valaistu painonappikäyttö 30 mm vihreä | AF9GDM 2EL51 9001K2LRiippuu käytetystä moduulistaMetalliKromattu metalli1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13-RuuvikiinnikeEi suojaaVihreä€63.55
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K2L1G Valaistu painikepainike 30 mm vihreä | AF9GDN 2EL52 9001K2L1G6 VACMetalliMetalli3R, 4, 124VCW2PainelevyEi suojaaVihreä€266.08
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK1L1G valaistu painonappikäyttö 30mm vihreä | AF9GJU 2ER21 9001SK1L1G6 VACMuoviMuovi3R, 4X, 124VCW2PainelevyTäysi vartijaVihreä€282.62
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK1L1R Valaistu painonappikäyttö 30mm Punainen | AF9JHY 2NME5 9001SK1L1R6 VACMuoviMuovi3R, 4X, 124VCW2PainelevyTäysi vartijapunainen€291.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001K1L1 Valaistu painikeohjain, 30 mm kirkas
€257.45 / yksikkö