Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC 9001A20 Valaistu painonuppi 30 mm keltainen | AF9KCC 2XVF1

SCHNEIDER ELECTRIC 9001A20 Valaistu painonapin suojus 30mm keltainen

Varastossa
Tuote: AF9KCC Malli: 9001A20Ristiviite: 2XVF1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSienipää, valaistu, halkaisija 1.38 "
PerusmateriaaliMuovi
VäriKeltainen
Valaistu / Ei valaistuIlluminated
NEMA-luokitus1, 3R, 4, 4X, 12
Koko30mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi3926902500

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPäämateriaaliHinta
SCHNEIDER ELECTRIC 9001L20 Valaistu painikekorkki 30 mm sininen | AF9JHW 2NME2 9001L20sininen-€15.26
SCHNEIDER ELECTRIC 9001B23 Valaistu painikekorkki 30 mm musta | AF9KCD 2XVF2 9001B23MustaEi-metallinen€16.63
SCHNEIDER ELECTRIC 9001G20 Valaistu painikekorkki 30 mm vihreä | AF9KCZ 2XVH5 9001G20Vihreä-€15.26
SCHNEIDER ELECTRIC 9001R20 Valaistu sienipää 30 mm punainen | AG7CLB 5B468 9001R20punainenMetalli€15.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001A20 Valaistu painonapin suojus 30mm keltainen
€15.26 / yksikkö