Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHLAGE ND95BD ATH 626 Vipu Heavy Duty Insde Vipu vapaa Ei ydintä | AH9LDR 40GN67

SCHLAGE ND95BD ATH 626 Vipu Heavy Duty Insde Vipu vapaa Ei ydintä

Varastossa
Tuote: AH9LDR Malli: ND95BD ATH 626Ristiviite: 40GN67

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,073.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVipu
ADA-yhteensopivaEi
upotussyvyysvaatimus2.75 "
YdintyyppiEi sisälly
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Paloluokitus3 hr.
Luokka1
Kahva materiaaliPainevalu sinkki
Kahvan tyyppiVipu
Avaimen tyyppiEi avainta
Kiilauran tyyppiEi eristetty
SijaintityyppiKaupallinen
LukitustoimintoLuokkahuone
Lukituksen suorituskykyHeavy Duty
Avainten määrä0
Nastojen lukumäärä0
Vaadittu oven paksuus1-5/8" to 2-1/8"
Lakko Dim.1-1/4" x 4-7/8"
LakotyyppiKaareva huulilakko
TyyliPohjois-Ateena

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.241
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)24.38
Laivan leveys (cm)20.57

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sähköinen / mekaaninen: mekaaninen
    • Ligatuurikestävä: Ei
    • Mortise / sylinterimäinen: sylinterimäinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAvaimen tyyppiupotussyvyysvaatimusSuorittaa loppuunKiilauran tyyppiSijaintityyppiAvainten määräNastojen lukumääräVaadittu oven paksuusHinta
SCHLAGE A10S LEVON 605 Keskikokoinen vipu Lockset Levon Passage | AC7BAN 36Y992 A10S LEVON 605-2.375 "Kiillotettu messinkiC123Kaupallinen2-1-3/8" to 1-7/8"€254.60
SCHLAGE A10S LEVON 626 Keskikokoinen vipu Lockset Levon Passage | AC7BAP 36Y993 A10S LEVON 626-2.375 "Satin ChromeC123Kaupallinen2-1-3/8" to 1-7/8"€250.94
SCHLAGE A40S LEVON 605 Keskikokoinen vipu Lockset Levon Tietosuoja | AC7BAV 36Z007 A40S LEVON 605-2.375 "Kiillotettu messinkiC123Kaupallinen2-1-3/8" to 1-7/8"€270.74
SCHLAGE A40S LEVON 626 Keskikokoinen vipu Lockset Levon Tietosuoja | AC7BAW 36Z008 A40S LEVON 626-2.375 "Satin ChromeC123Kaupallinen2-1-3/8" to 1-7/8"€252.26
SCHLAGE S210PD JUP 619 Ovenvivun lukitus Jupiter Entry 2 -näppäimet | AH9KUN 40CF13 S210PD JUP 619Toisin2-3/8" or 2-3/4"Satiini-nikkeliSchlage SC4Kaupallinen, teollisuus261-3 / 8 "- 2"€877.22
SCHLAGE S80PD JUP 613 Ovenvivun lukitus Jupiter-varasto 2 avainta | AH9KUP 40CF14 S80PD JUP 613Toisin2-3/8" or 2-3/4"Öljyllä hierottu pronssiSchlage SC4Kaupallinen, teollisuus261-3 / 8 "- 2"€630.28
SCHLAGE S80PD SAT 626 Ovenvivun lukitus Saturnusvarasto 2 avainta | AH9KUQ 40CF15 S80PD SAT 626Toisin2-3/8" or 2-3/4"Satin ChromeSchlage SC4Kaupallinen, teollisuus261-3 / 8 "- 2"€598.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHLAGE ND95BD ATH 626 Vipu Heavy Duty Insde Vipu vapaa Ei ydintä
€1,073.22 / yksikkö