SCHLAGE M490 1500 Lb magneetti Avs | AE9PNY 6LCY5

SCHLAGE M490 1500 Lb magneetti Avs

Varastossa
Tuote: AE9PNY Malli: M490Ristiviite: 6LCY5

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,002.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkömagneettinen lukitus
Vahvistinpiiri @ 12V.65a
Vahvistinpiiri @ 24V.35a
Suorittaa loppuunAlumiini
Pitovoima (Lb.)1500
Tulojännite12/24 VDC
Lukitse rungon syvyys (tuumaa)3
Lukituksen rungon pituus (tuumaa)12-1/2
Lukitse rungon leveys2 sisään.
MateriaaliKova eloksoitu alumiini
Valmistaja SarjaM400

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.12
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)34.54
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ankkurin syvyys (tuumaa) (1)
    • Ankkurin pituus (tuumaa) (8)
    • Ankkurin leveys (tuumaa) (2)
    • Mukana tulevat vaihtoehdot (automaattinen jännitteen valinta)
    • Vapautusviive (1-30 sekuntia)
    • Kokonaisprojektio (tuumaa) (4)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMateriaaliHinta
SCHLAGE M450 Sähkömagneettinen M400 | AE9PNV 6LCY2 M450AlumiiniKova eloksoitu alumiini€862.96
SCHLAGE M450P 1000lb Magneetti Avs Dsm Mbs Rtd | AE9PNW 6LCY3 M450PAlumiiniKova eloksoitu alumiini€1,166.00
SCHLAGE M490P sähkömagneettinen lukko, 1500 paunaa. | CD3VJB 28XY71 M490PKirkas eloksoituTeräs€1,195.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHLAGE M490 1500 Lb magneetti Avs
€1,002.04 / yksikkö