Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHLAGE M450P 1000lb Magneetti Avs Dsm Mbs Rtd | AE9PNW 6LCY3

SCHLAGE M450P 1000 lb magneetti Avs Dsm Mbs Rtd

Varastossa
Tuote: AE9PNW Malli: M450PRistiviite: 6LCY3

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,166.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkömagneettinen lukitus
Vahvistinpiiri @ 12V.75a
Vahvistinpiiri @ 24V.38a
Suorittaa loppuunAlumiini
Pitovoima (Lb.)1000
Tulojännite12/24 VDC
Lukitse rungon syvyys (tuumaa)3
Lukituksen rungon pituus (tuumaa)10-1/2
Lukitse rungon leveys2 sisään.
MateriaaliKova eloksoitu alumiini
Valmistaja SarjaM400

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.545
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ankkurin syvyys (tuumaa) (1)
    • Ankkurin pituus (tuumaa) (7)
    • Ankkurin leveys (tuumaa) (2)
    • Mukana tulevat vaihtoehdot (automaattinen jännitteen valinta, magneettinen sidontunnistin, oven asennon kytkin, uudelleenlukituksen viive)
    • Vapautusviive (1-30 sekuntia)
    • Kokonaisprojektio (tuumaa) (4)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMateriaaliHinta
SCHLAGE M450 Sähkömagneettinen M400 | AE9PNV 6LCY2 M450AlumiiniKova eloksoitu alumiini€862.96
SCHLAGE M490 1500 Lb magneetti Avs | AE9PNY 6LCY5 M490AlumiiniKova eloksoitu alumiini€1,002.04
SCHLAGE M490P sähkömagneettinen lukko, 1500 paunaa. | CD3VJB 28XY71 M490PKirkas eloksoituTeräs€1,195.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHLAGE M450P 1000 lb magneetti Avs Dsm Mbs Rtd
€1,166.00 / yksikkö