Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHLAGE M450 Sähkömagneettinen M400 | AE9PNV 6LCY2

SCHLAGE M450 Sähkömagneettinen M400

Varastossa
Tuote: AE9PNV Malli: M450Ristiviite: 6LCY2

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€862.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkömagneettinen lukitus
Vahvistinpiiri @ 12V.75a
Vahvistinpiiri @ 24V.38a
Suorittaa loppuunAlumiini
Pitovoima (Lb.)1000
Tulojännite12/24 VDC
Lukitse rungon syvyys (tuumaa)3
Lukituksen rungon pituus (tuumaa)10-1/2
Lukitse rungon leveys2 sisään.
MateriaaliKova eloksoitu alumiini
Valmistaja SarjaM400

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.4415
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)29.97
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ankkurin syvyys (tuumaa) (1)
    • Ankkurin pituus (tuumaa) (7)
    • Ankkurin leveys (tuumaa) (2)
    • Mukana tulevat vaihtoehdot (automaattinen jännitteen valinta)
    • Kokonaisprojektio (tuumaa) (4)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMateriaaliHinta
SCHLAGE M450P 1000lb Magneetti Avs Dsm Mbs Rtd | AE9PNW 6LCY3 M450PAlumiiniKova eloksoitu alumiini€1,166.00
SCHLAGE M490 1500 Lb magneetti Avs | AE9PNY 6LCY5 M490AlumiiniKova eloksoitu alumiini€1,002.04
SCHLAGE M490P sähkömagneettinen lukko, 1500 paunaa. | CD3VJB 28XY71 M490PKirkas eloksoituTeräs€1,195.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHLAGE M450 Sähkömagneettinen M400
€862.96 / yksikkö