Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 12BLP12-B pistoke messinkipuristus 3 / 4in | AD7JWQ 4EUF5 / 12BLP12-B-GR

PARKER 12BLP12-B Plug Messinki Compression 3/4in

Varastossa
Tuote: AD7JWQ Malli: 12BLP12-BRistiviite: 4EUF5 / 12BLP12-B-GR

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistoke
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaaliMessinki
Pakkauskierteen koko1-20
Yhteyden tyyppiPuristus
Kuusiokoko1.125 "
Temp. alue-40 - 400 astetta F
Putken koko3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)3.3
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7307199040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliPakkauskierteen kokoYhteyden tyyppiKuusiokokoMax. PaineTemp. aluePutken kokoHinta
PARKER 4BLP4-S pistoke hiiliteräksinen puristus 1/4 tuumaa | AB4CKM 1WVZ5 4BLP4-SHiiliteräs-Puristus9 / 16 "8000 psi-20 - 800 astetta F1 / 4 "€14.19
PARKER 6BLP6-S pistoke hiiliteräspuristus 3 / 8in | AB4CKN 1WVZ6 6BLP6-SHiiliteräs-Puristus11 / 16 "7600 psi-20 - 800 astetta F3 / 8 "€15.19
PARKER 8BLP8-S pistoke hiiliteräksinen puristus 1/2 tuumaa | AB4CKP 1WVZ7 8BLP8-SHiiliteräs-Puristus7 / 8 "7000 psi-20 - 800 astetta F1 / 2 "€19.04
PARKER 10BLP10-316 Pistoke 316 ruostumatonta terästä A-lok 5 / 8in | AD7AGA 4CXN8 / 10BLP10-316-GR 10BLP10-316316 Ruostumaton teräs7 / 8-20A-LOK (R)1"--425 - 1200 astetta F5 / 8 "€48.88
PARKER 4BLP4-B Pistoke messinki A-lok 1 / 4in | AD7AJG 4CXX9 / 4BLP4-B-GR 4BLP4-BMessinki7 / 16-20A-LOK (R)9 / 16 "--40 - 400 astetta F1 / 4 "€8.64
PARKER 6BLP6-B pistoke messinkipuristus 3 / 8in | AD7AJR 4CXY9 / 6BLP6-B-GR 6BLP6-BMessinki9 / 16-20Puristus11 / 16 "--40 - 400 astetta F3 / 8 "€11.80
PARKER 8BLP8-B pistoke messinkipuristus 1/2 tuumaa | AD7JWG 4EUD7 / 8BLP8-B-GR 8BLP8-BMessinki3 / 4-20Puristus7 / 8 "--40 - 400 astetta F1 / 2 "€17.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 12BLP12-B Plug Messinki Compression 3/4in
€2.90 / yksikkö