Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHLAGE F80 C-KWY ORBIT 626 keskiraskaan nupin lukitsin kiertoradavarasto | AC7BGT 36Z245

SCHLAGE F80 C-KWY ORBIT 626 keskitehoinen nuppilukitussarja Orbit varasto

Varastossa
Tuote: AC7BGT Malli: F80 C-KWY ORBIT 626Ristiviite: 36Z245

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€109.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNuppi Lockset
upotussyvyysvaatimus2-3/8" and 2-3/4"
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Palo3 hr.
Toimintovarastohuone
Luokka2
Keskeinen materiaaliNikkelihopea
keyingAvain eri
Kiilauran tyyppiC
Nupin materiaaliMessinki / teräs / sinkki
SijaintityyppiAsuinkiinteistö
Lukitustoimintovarastohuone
Lukituksen suorituskykyLight Duty
Avainten määrä2
Nastat5
Vaadittu oven paksuus1-3 / 8 "- 2"
Lakko Dim.1-5/8" x 2-1/4"
LakotyyppiNeliönurkka, T-lakko
TyyliKIERROS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyliHinta
SCHLAGE F80 C-KWY PLYMOUTH 626 Keskikokoinen nuppi Lockset Plymouth | AC7BGU 36Z248 F80 C-KWY PLYMOUTH 626Plymouth€95.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHLAGE F80 C-KWY ORBIT 626 keskitehoinen nuppilukitussarja Orbit varasto
€109.21 / yksikkö