SCHLAGE D70PD C123 ORBIT 626 Heavy Duty Lever Lockset Orbit -luokkahuone AC7BEY 36Z165

SCHLAGE D70PD C123 ORBIT 626 Heavy Duty Lever Lockset Orbit Classroom

Tuote: AC7BEY Malli: D70PD C123 ORBIT 626Ristiviite: 36Z165

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVipu
upotussyvyysvaatimus2.75 "
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Palo3 hr.
ToimintoLuokkahuone
Luokka1
Kahva materiaaliMessinki, teräs, sinkki
Keskeinen materiaaliNikkelihopea
keyingAvain eri
Kiilauran tyyppiC123
SijaintityyppiKaupallinen
LukitustoimintoLuokkahuone
Lukituksen suorituskykyHeavy Duty
Avainten määrä2
Nastojen lukumäärä6
Nastat6
Vaadittu oven paksuus1-3 / 8 "- 2"
Lakko Dim.1-1/4" x 4-7/8"
LakotyyppiNeliön kulma
TyyliKIERROS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.59
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)36.32
Laivan leveys (cm)22.35
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHLAGE D70PD C123 ORBIT 626 Heavy Duty Lever Lockset Orbit Classroom