SCHLAGE AL10S JUPITER 626 Keskikokoinen vipu Lockset Jupiter | AC7BBM 36Z029

SCHLAGE AL10S JUPITER 626 Medium Duty Lever Lockset Jupiter

Tuote: AC7BBM Malli: AL10S JUPITER 626Ristiviite: 36Z029

Hanki se saattaa 14, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVipu
upotussyvyysvaatimus2.75 "
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Palo3 hr.
ToimintoKulku
Luokka2
Kahva materiaaliMessinki, teräs, sinkki
Keskeinen materiaaliNikkelihopea
keyingAvain eri
Kiilauran tyyppiC123
SijaintityyppiKaupallinen
LukitustoimintoKulku
Lukituksen suorituskykyKeskitaso
Avainten määrä2
Nastojen lukumäärä6
Nastat6
Vaadittu oven paksuus1-3/8" to 1-7/8"
Lakko Dim.1-1/4" x 4-7/8"
LakotyyppiNeliönurkka, ei laatikkoa
TyyliJupiter

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.04
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)37.08
Laivan leveys (cm)22.1
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAvainten määräSuorittaa loppuunToimintoNastojen lukumääräNastatVaadittu oven paksuusLakko Dim.LakotyyppiHinta
SCHLAGE AL10S JUPITER 613 Keskikokoinen vipu Lockset Jupiter | AC7BBL 36Z028 AL10S JUPITER 6132Öljyllä hierottu pronssiKulku-61-3/8" to 1-7/8"1-1/4" x 4-7/8"Neliönurkka, ei laatikkoa-
Tarjouspyyntö
SCHLAGE AL10S NEPTUNE 626 Keskikokoinen vipu Lockset Neptune | AC7BBP 36Z032 AL10S NEPTUNE 6262Satin ChromeKulku551-3/8" to 1-7/8"1-1/4" x 4-7/8"Neliönurkka, ei laatikkoa-
Tarjouspyyntö
SCHLAGE AL10S SATURN 613 Keskitason vivun lukitus Saturnusväylä | AC7BBQ 36Z034 AL10S SATURN 613-Öljyllä hierottu pronssiKulku--1-3/8" to 1-7/8"1-1/4" x 4-7/8"Neliönurkka, ei laatikkoa-
Tarjouspyyntö
SCHLAGE AL10S SATURN 626 Keskikokoinen vipu Lockset Saturn Passage | AC7BBR 36Z035 AL10S SATURN 626-Satin ChromeKulku--1-3/8" to 1-7/8"1-1/4" x 4-7/8"Neliönurkka, ei laatikkoa-
Tarjouspyyntö
SCHLAGE AL40S JUPITER 613 Keskikokoinen vipu Lockset Jupiter | AC7BBT 36Z037 AL40S JUPITER 6132Öljyllä hierottu pronssiyksityisyys-61-3/8" to 1-7/8"1-1/4" x 4-7/8"Neliönurkka, ei laatikkoa-
Tarjouspyyntö
SCHLAGE AL40S JUPITER 626 Keskikokoinen vipu Lockset Jupiter | AC7BBU 36Z038 AL40S JUPITER 6262Satin Chromeyksityisyys-61-3/8" to 1-7/8"1-1/4" x 4-7/8"Neliönurkka, ei laatikkoa-
Tarjouspyyntö
SCHLAGE AL40S NEPTUNE 613 Keskikokoinen vipu Lockset Neptune | AC7BBV 36Z040 AL40S NEPTUNE 6132Öljyllä hierottu pronssiyksityisyys-61-3/8" to 1-7/8"1-1/4" x 4-7/8"Neliönurkka, ei laatikkoa-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHLAGE AL10S JUPITER 626 Medium Duty Lever Lockset Jupiter