SCHAEFER ELB6220.GY1 kontti 23-5 / 8, pituus 40 Lb. | AG6WUN 49H888

SCHAEFER ELB6220.GY1 Säiliö 23-5/8 Pituus 40 Lb.

Varastossa
Tuote: AG6WUN Malli: ELB6220.GY1Ristiviite: 49H888

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€63.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKontti
VäriHarmaa
Sisäkorkeus8.437 "
Sisäpituus21 15 / 16 "
Sisäleveys14 "
Kantavuus40 lb
Materiaalipolypropeeni
Ulkopuolella8 45 / 64 "
Ulkopituus23.625 "
Ulkopuolinen leveys15 45 / 64 "
KäytäValmistaja Nro LTBD.64GY1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.34
Laivan korkeus (cm)22.1
Laivan pituus (cm)60.2
Laivan leveys (cm)40.13
HS-koodi3923100000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: SSI SCHÄFER

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisäkorkeusSisäpituusSisäleveysUlkopuolellaUlkopituusUlkopuolinen leveysKäytäHinta
SCHAEFER ELB4120.GY1 kontti 15-45 / 64 L | AG6WUK 49H885 ELB4120.GY14.5 "14 "10 "4 45 / 64 "15 45 / 64 "11 13 / 16 "Valmistaja Nro LTBD.43GY1€32.35
SCHAEFER ELB4220.GY1 kontti 15-45 / 64, pituus 40 Lb. | AG6WUL 49H886 ELB4220.GY18.437 "14 "10 "8 45 / 64 "15 45 / 64 "11 13 / 16 "Valmistaja Nro LTBD.43GY1€42.54
SCHAEFER ELB6120.GY1 kontti 23-5 / 8, L | AG6WUM 49H887 ELB6120.GY14.5 "21 15 / 16 "14 "4 45 / 64 "23.625 "15 45 / 64 "Valmistaja Nro LTBD.64GY1€50.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHAEFER ELB6220.GY1 Säiliö 23-5/8 Pituus 40 Lb.
€63.63 / yksikkö