Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHAEFER ELB4120.GY1 kontti 15-45 / 64 L | AG6WUK 49H885

SCHAEFER ELB4120.GY1 Säiliö 15-45/64 In L

Varastossa
Tuote: AG6WUK Malli: ELB4120.GY1Ristiviite: 49H885

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKontti
VäriHarmaa
Sisäkorkeus4.5 "
Sisäpituus14 "
Sisäleveys10 "
Kantavuus40 lb
Materiaalipolypropeeni
Ulkopuolella4 45 / 64 "
Ulkopituus15 45 / 64 "
Ulkopuolinen leveys11 13 / 16 "
KäytäValmistaja Nro LTBD.43GY1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.51
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)40.13
Laivan leveys (cm)29.97
HS-koodi3923100000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: SSI SCHÄFER

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisäkorkeusSisäpituusSisäleveysUlkopuolellaUlkopituusUlkopuolinen leveysKäytäHinta
SCHAEFER ELB4220.GY1 kontti 15-45 / 64, pituus 40 Lb. | AG6WUL 49H886 ELB4220.GY18.437 "14 "10 "8 45 / 64 "15 45 / 64 "11 13 / 16 "Valmistaja Nro LTBD.43GY1€42.54
SCHAEFER ELB6120.GY1 kontti 23-5 / 8, L | AG6WUM 49H887 ELB6120.GY14.5 "21 15 / 16 "14 "4 45 / 64 "23.625 "15 45 / 64 "Valmistaja Nro LTBD.64GY1€50.74
SCHAEFER ELB6220.GY1 kontti 23-5 / 8, pituus 40 Lb. | AG6WUN 49H888 ELB6220.GY18.437 "21 15 / 16 "14 "8 45 / 64 "23.625 "15 45 / 64 "Valmistaja Nro LTBD.64GY1€63.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHAEFER ELB4120.GY1 Säiliö 15-45/64 In L
€32.35 / yksikkö