Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHAEFER EF4223.GY1 EF pinoamissäiliö 16 x 12 x 9 harmaa | AD9WNH 4VL83

SCHAEFER EF4223.GY1 EF pinottava säiliö 16 x 12 x 9 harmaa

Varastossa
Tuote: AD9WNH Malli: EF4223.GY1Ristiviite: 4VL83

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora seinän pinontasäiliö
VäriHarmaa
Sisäkorkeus7.7 "
Sisäpituus13.75 "
Sisäleveys9.875 "
Kantavuus33 lb
Materiaalipolypropeeni
Ulkopuolella9"
Ulkopituus16 "
Ulkopuolinen leveys12 "
Tilavuus0.71 cu. ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9225
HS-koodi3924905650
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisäkorkeusSisäpituusSisäleveysUlkopuolellaUlkopituusUlkopuolinen leveysHinta
SCHAEFER EF4123.GY1 EF pinoamissäiliö 16 x 12 x 5 harmaa | AD9WNF 4VL81 EF4123.GY14.1 "13.75 "9.875 "5"16 "12 "€42.01
SCHAEFER EF6123.GY1 EF pinoamissäiliö 24 x 16 x 5 harmaa | AD9WNK 4VL85 EF6123.GY13.7 "21 9 / 16 "13.75 "5"24 "16 "€70.42
SCHAEFER EF6223.GY1 EF pinoamissäiliö 24 x 16 x 9 harmaa | AD9WNM 4VL87 EF6223.GY17.7 "21 9 / 16 "13.75 "9"24 "16 "€80.85
SCHAEFER EF6323.GY1 EF pinoamissäiliö 24 x 16 x 13 harmaa | AD9WNP 4VL89 EF6323.GY111.6 "21 9 / 16 "13.75 "13 "24 "16 "€109.27
SCHAEFER EF6423.GY1 EF pinoamissäiliö 24 x 16 x 17 harmaa | AD9WNR 4VL91 EF6423.GY115.5 "21 9 / 16 "13.75 "17 "24 "16 "€139.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHAEFER EF4223.GY1 EF pinottava säiliö 16 x 12 x 9 harmaa
€57.50 / yksikkö