SCHAEFER DR1836-4 Moduulilokero harmaa 36 tuuman leveys 18 tuuman D | AD9WNA 4VL76

SCHAEFER DR1836-4 Modulaarinen vetolaatikko harmaa 36 tuumaa leveys 18 tuumaa D

Varastossa
Tuote: AD9WNA Malli: DR1836-4Ristiviite: 4VL76

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€42.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräModulaarinen laatikko
VäriHarmaa
Syvyys18 "
Suorittaa loppuunPaistettu emali
Korkeus4"
MateriaaliTeräs
Hyllyn kapasiteetti125 lb
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)88.9
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHAEFER DR1836-4 Modulaarinen vetolaatikko harmaa 36 tuumaa leveys 18 tuumaa D
€42.17 / yksikkö