HARRINGTON SNER003S-15 sähköketjunostin 500 Lb. 15 jalkaa | AE9CAX 6HJR7

HARRINGTON SNER003S-15 Sähköketjunostin 500 Lb. 15 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE9CAX Malli: SNER003S-15Ristiviite: 6HJR7

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,971.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköketjunostin
Vahvistimet @ matalalla volttilla7.7
JarruVedä roottorin moottoria
Koko500 lb
LuokitteluH4
kytkinKitka
VäriKeltainen
KonfigurointiKoukkuun asennettu - ei vaunua
Ohjaus110 V: n painonappi-riipus
Ohjausjohto11 ft.
Suorittaa loppuunSähköstaattinen emali
sisäkorkeus13-13 / 16 "
Asunnon syvyys6.625 "
Asunnon pituus22.187 "
Kotelon leveys9 15 / 16 "
Nostaa15 ft.
Nostonopeus14 FPM
Kantavuus500 lb
VoiteluÖljykylpy
Min. Koukkujen välillä13-13 / 16 "
Moottori HP0.34
Nopeuksien määrä1
Vaihe1
Kunnioittava1
LämpösuojausEi
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 45
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8425110000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusVahvistimet @ matalalla volttillaKokoMin. Koukkujen välilläMoottori HPKunnioittavasisäkorkeusAsunnon syvyysHinta
HARRINGTON SNER005L-15 Sähköketjunostin 1000 Lb. 15 jalkaa | AE9CBA 6HJT0 SNER005L-151000 lb7.71000 lb14 "0.34114 "6.625 "€4,093.33
HARRINGTON SNER005S-15 -ketjunostin 1000 Lb. 15 jalkaa | AE9CBD 6HJT3 SNER005S-151000 lb16.91000 lb14.625 "0.6114.625 "7.5 "€4,776.49
HARRINGTON SNER010L-15 -ketjunostin 2000 Lb. 15 jalkaa | AE9CBG 6HJT6 SNER010L-152000 lb16.92000 lb16 "0.6116 "7.5 "€4,798.30
HARRINGTON SNER010S-15 -ketjunostin 2000 Lb. 15 jalkaa | AE9CBK 6HJT9 SNER010S-152000 lb23.92000 lb17-5 / 16 "1.2117-5 / 16 "8-5 / 16 "€6,402.91
HARRINGTON SNER020L-15 sähköketjunostin 4000 Lb. 15 jalkaa | AE9CBN 6HJU2 SNER020L-154000 lb23.94000 lb22.625 "1.2122.625 "8-5 / 16 "€6,397.82
HARRINGTON SNER030C-15 sähköketjunostin 6000 Lb. 15 jalkaa | AE9FLV 6JFZ1 SNER030C-156000 lb23.96000 lb29.5 "1.2229.5 "8-5 / 16 "€8,121.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARRINGTON SNER003S-15 Sähköketjunostin 500 Lb. 15 jalkaa
€3,971.27 / yksikkö