Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHAEFER BRUSH 14582GS putkiharja 4 harjan pituus | AH7NJF 36XD23

SCHAEFER BRUSH 14582GS Putkiharja 4 Harjan pituus

Varastossa
Tuote: AH7NJF Malli: 14582GSRistiviite: 36XD23

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki- ja putkiharja
Harjaksen väriMusta
HarjasmateriaaliNylon
Harja Dia.2"
Harjan pituus4"
HarjatyyppiLyhyt kahva
VärikoodausjärjestelmäEi
kahvan pituus11 "
Kahva materiaaliSinkitty lanka
Kahvan tyyppiRengas
Kokonaispituus15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjaksen väriHarjasmateriaaliHarja Dia.Harjan pituuskahvan pituusKokonaispituusHinta
SCHAEFER BRUSH 01008GS putkiharja 2-1 / 2 harjan pituus | AH7NHY 36XD16 01008GSHarmaaRuostumaton teräs3 / 4 "2.5 "8.25 "9"€7.61
SCHAEFER BRUSH 01024GS putkiharja 2 harjan pituus | AH7NJD 36XD21 01024GSHarmaaRuostumaton teräs3 / 8 "2"6"8"€6.67
SCHAEFER BRUSH 01046GS putkiharja 2 harjan pituus | AH7NJE 36XD22 01046GSKeltainenMessinki1 / 2 "2"6"8"€5.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHAEFER BRUSH 14582GS Putkiharja 4 Harjan pituus
€7.56 / yksikkö