Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERCOIL 3521-14.00X1.5DSL Kierreliitin, M14 X 1.50 Kierrekoko, 21mm Pituus, Ruostumaton teräs, 5Pk | AE7DVJ 5XAF5

POWERCOIL 3521-14.00X1.5DSL kierresisäke, M14 x 1.50 kierrekoko, pituus 21 mm, ruostumaton teräs, 5 pk

Varastossa
Tuote: AE7DVJ Malli: 3521-14.00X1.5DSLRistiviite: 5XAF5

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.48 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierteinen lisäosa
Poran koko14.3mm
Vapaa kela Dia.17.25mm
Pituus21mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusC43-C50
KokoM14 x 1.5
Napauta KootM14 x 1.50
Vetolujuus200,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiMetrinen hieno
TyyppiRuuvien lukitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaGB

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERCOIL 3521-14.00X1.5DSL kierresisäke, M14 x 1.50 kierrekoko, pituus 21 mm, ruostumaton teräs, 5 pk
€20.48 /pakkaus