Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCEPTER 05177 vesisäiliö 5 gallonan vihreä | AG2XMU 32NC21

SCEPTER 05177 Vesisäiliö 5 gallonaa vihreä

Varastossa
Tuote: AG2XMU Malli: 05177Ristiviite: 32NC21

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€99.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesisäiliö
Koko5 gal.
VäriVihreä
Korkeus18 51 / 64 "
Pituus13 45 / 64 "
MateriaaliKorkean tiheyden polyeteeni
Leveys6 51 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.097
Laivan korkeus (cm)47.75
Laivan pituus (cm)34.8
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi3923300090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
SCEPTER 05935 vesisäiliö 5 gallonaa hiekkaa AG2XMQ 32NC18 05935Hiekka€99.67
SCEPTER 06181 vesisäiliö 5 gallonaa hiekkaa AG2XMR 32NC19 06181Hiekka€92.32
SCEPTER 06664 -vesisäiliö 5 gallonan vihreä | AG2XMT 32NC20 06664Vihreä€92.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCEPTER 05177 Vesisäiliö 5 gallonaa vihreä
€99.67 / yksikkö