Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 5JE24 Suojalasit Kirkas Naarmuuntumaton | AE4CBL

CONDOR 5JE24 Suojalasit Kirkas Naarmuuntumaton

Varastossa
Tuote: AE4CBL Malli: 5JE24

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojalasit
Kehyksen väriMusta
KehyssuunnitteluKietoa
KehysmateriaaliNylon
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Linssin päällystysNaarmunkestävä
Linssin väriPoista valinta
Lens Materialpolykarbonaatti
KokoYleismaailmallinen
Temppelityylilasta
UV-suoja99.9%

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)31.5
Laivan leveys (cm)18.29
HS-koodi9004900000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehyksen väriKehysmateriaaliLinssin päällystysLinssin väriKokoTemppelityyliHinta
CONDOR 1ETK2 Suojalasit Kirkas Naarmuuntumaton | AA9RFX 1ETK2Himmeä kirkaspolykarbonaattiNaarmunkestäväPoista valintaSlasta€2.59
CONDOR 1ETK3 Suojalasit Kirkas Antifog | AA9RFY 1ETK3Himmeä kirkaspolykarbonaattiantifogPoista valintaSlasta€3.24
CONDOR 1ETK4 Suojalasit Keltainen Naarmuuntumaton | AA9RFZ 1ETK4Himmeä keltainenpolykarbonaattiNaarmunkestäväKeltainenSlasta€2.59
CONDOR 1ETK5 Suojalasit Harmaa Naarmuuntumaton | AA9RGA 1ETK5Huurrettu harmaapolykarbonaattiNaarmunkestäväHarmaaSlasta€2.59
CONDOR 1ETK6 Suojalasit I/o Naarmuuntumaton | AA9RGB 1ETK6Himmeä kirkaspolykarbonaattiNaarmunkestäväSisällä ulkonaSlasta€3.24
CONDOR 1FYX6 Suojalasit Kirkas Naarmuuntumaton AA9VBW 1FYX6Selkeä HuurrepolykarbonaattiNaarmunkestäväPoista valintaYleismaailmallinenlasta€3.65
CONDOR 1FYX7 Suojalasit Kirkas Antifog | AA9VBX 1FYX7Selkeä HuurrepolykarbonaattiantifogPoista valintaYleismaailmallinenlasta€7.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 5JE24 Suojalasit Kirkas Naarmuuntumaton
€7.48 / yksikkö