Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SARGENT 70 74 7837 PT RH 32D Mortise Lockset Lever Oikeakätinen | AG6DFT 35MN54

SARGENT 70 74 7837 PT RH 32D Mortise Lockset Vipu Oikeakätinen

Varastossa
Tuote: AG6DFT Malli: 70 74 7837 PT RH 32DRistiviite: 35MN54

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,919.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMortise Lockset
upotussyvyysvaatimus2.75 "
Kotelon materiaaliTakorauta
Asia Koko5-31 / 32 "K x 27/32" L x 4-3 / 32 "S
Suorittaa loppuunSatin Chrome
PaloKyllä
ToimintoLuokkahuone
Luokka1
Sijaintityyppiinstitutionaalinen
Avainten määrä0
Nastat0
Vaadittu oven paksuus1.75 "
Lakko Dim.4-7/8" x 1-1/8"
LakotyyppiANSI litteä huuli
TyyliTyönnä vedä
Trim-tyyliRose

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.945
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8301406030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SARGENT 70 74 7837 PT LH 32D Mortise Lockset Lever Vasenkätinen | AG6DFU 35MN55 70 74 7837 PT LH 32D€2,023.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SARGENT 70 74 7837 PT RH 32D Mortise Lockset Vipu Oikeakätinen
€1,919.44 / yksikkö