Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SARGENT 28 114 26D Ovivivun lukkosalpa Sairaala | AH4VTR 35MN09

SARGENT 28 114 26D Ovivivun lukkosalpa Sairaala

Varastossa
Tuote: AH4VTR Malli: 28 114 26DRistiviite: 35MN09

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€666.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyönnä-vedä
ADA-yhteensopivaEi
upotussyvyysvaatimus5"
YdintyyppiEi sisälly
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Paloluokitus3 hr.
LuokkaEi arvosteltu
Kahva materiaaliValettu messinki, pronssi
Kahvan tyyppiVipu
Avaimen tyyppiEi avainta
SijaintityyppiSairaala
LukitustoimintoKulku
Lukituksen suorituskykyHeavy Duty
Avainten määrä0
Nastojen lukumäärä0
Vaadittu oven paksuus1-3/4" to 2-1/4"
Lakko Dim.4-7/8" x 1-1/4"
LakotyyppiKaareva huulilakko
Tyyli114 salpa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)18.8
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sähköinen / mekaaninen: mekaaninen
    • Ligatuurikestävä: Ei
    • Mortise / sylinterimäinen: sylinterimäinen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SARGENT 28 114 26D Ovivivun lukkosalpa Sairaala
€666.13 / yksikkö