SANITAIRE SC899F Upright Vacuum 16 tuuman 145 CFM 7a 120v | AD2TMR 3U478

SANITAIRE SC899F pystysuora tyhjiö 16 tuumaa 145 Cfm 7a 120v

Varastossa
Tuote: AD2TMR Malli: SC899FRistiviite: 3U478

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€620.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaupallinen pystysuora tyhjiö
Ilmavirta145 cfm
Ampeeria7
Bag TypeKangas ravista laukku
Koko18 kpl
Puhdistuspolku16 "
Suodattimen tyyppiStandardi
KorkeudensäätöManuaalinen 6-asentoinen
Hupun korkeus6"
ValoEi
Nettopaino18 lb
Pistoke3-johdin
Virtajohdon pituus50ft.
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9
Laivan korkeus (cm)26.16
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)41.91
HS-koodi8508110000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtajohdon pituusIlmavirtaAmpeeriaBag TypeKokoSuodattimen tyyppiKahvaNettopainoHinta
SANITAIRE SC888K pystysuora tyhjiö 12 tuumaa 7a 120v | AA8VBR 1AFZ2 SC888K50ft.-7Kangaslaukku kertakäyttöisellä paperipussilla-MikronsuodatinKromiteräs 3-asento18 lb€455.42
SANITAIRE SC9180B pystysuora tyhjiö 13 tuumaa 119 CFM 11.3a 120v | AB3HPW 1TGZ5 SC9180B50ft.119 cfm11.3Paperipölypussi4 Qt.Sinetöity HEPAMetalli20 lb€771.09
SANITAIRE SC886E Pystyimuri 12 tuuman 145 CFM 7a 120v | AD2TQC 3U712 SC886E50ft.145 cfm7Kangas ravista laukku18 kplStandardi-15.8 lb€437.09
SANITAIRE SC689A Pystyimuri 12 tuumaa 120 CFM 5a 120v | AD8QLJ 4LU78 SC689A30ft.120 cfm5Kangas Dirt Cup1.9 kplStandardiChrome Steel14 lb€402.64
SANITAIRE SC679J pystysuora tyhjiö 12 tuumaa 120 CFM 5a 120v | AE2ECP 4WT59 SC679J30ft.120 cfm5Kangas ravista laukku18 kplStandardi-12.2 lb€300.27
SANITAIRE SC887B pystysuora tyhjiö 12 tuumaa 145 CFM 7a 120v | AE2ENE 4WYR3 SC887B50ft.145 cfm7Pölykuppi1.9 cu. ft.StandardiMetalli18.4 lb€452.63
SANITAIRE SC889A pystysuora tyhjiö 12 tuuman 145 CFM 6.5a 120v | AE2ENF 4WYR4 SC889A50ft.145 cfm6.5Paperi6.1 cu. ft.HEPAergonominen16.2 lb€492.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SANITAIRE SC899F pystysuora tyhjiö 16 tuumaa 145 Cfm 7a 120v
€620.68 / yksikkö