SANITAIRE SC6085B kannettava matonpesukone 12 tuumaa 10 gallonaa | AC4WQJ 30RR58

SANITAIRE SC6085B Kannettava matonpoistolaite, 12 tuumaa 10 gallonaa

Varastossa
Tuote: AC4WQJ Malli: SC6085BRistiviite: 30RR58

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,212.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava matonpesukone
Puhdistuspolku12 "
Johdon pituus50ft.
Materiaalipolypropeeni
Virtalähde110V
Palautussäiliön kapasiteetti10 gal.
Ratkaisusäiliön kapasiteetti10 gal.
Tyhjiömoottori2 Stage

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 72
Laivan korkeus (cm)81.28
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)56.64
HS-koodi8508190000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pumpun paine (100 psi)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SANITAIRE SC6085B Kannettava matonpoistolaite, 12 tuumaa 10 gallonaa
€4,212.69 / yksikkö