SANITAIRE SC5745D Pystyimuri, pussiton, 13 tuuman puhdistusreitti, 135 Cfm, 120 V | CH6RKT 60NP73

SANITAIRE SC5745D Pystyimuri, pussiton, 13 tuuman puhdistusreitti, 135 Cfm, 120 V

Varastossa
Tuote: CH6RKT Malli: SC5745DRistiviite: 60NP73

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€465.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPystyimuri
Ilmavirta135 cfm
Ampeeria10A
Koko1 gal.
Suodattimen tehokkuus99.97 % 0.3 mikronissa
Suodattimen tyyppiHEPA
Korkeus44 "
Pituus13 1 / 2 "
teho1200W
Virtajohdon pituus40 ft.
Äänitaso69 dBA
Jännite120V
Leveys12 3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.855
AlkuperämaaMeksiko

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoÄänitasoHinta
SANITAIRE SC5713D Pystyimuri, kertakäyttöinen pussi, 13 tuuman puhdistusreitti, 135 Cfm, 17 Lbs. Paino, 120V | CH6RKR 60NP74 SC5713D1 1/2 gal.69 dBA€422.49
SANITAIRE SC5845D Pystyimuri, pussiton, 15 tuuman puhdistusreitti, 135 Cfm, 18 Lbs. Paino, 120V | CH6RKU 60NP75 SC5845D1 gal.70 dBA€522.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SANITAIRE SC5745D Pystyimuri, pussiton, 13 tuuman puhdistusreitti, 135 Cfm, 120 V
€465.90 / yksikkö