Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SANI-LAV N8120R suihkusuutin, 150 Psi Max. Paine, 3/4 tuuman koko Ght-liitäntä | CT9WAC 468C80

SANI-LAV Suihkusuutin N8120R, maks. 150 psi. Paine, 3/4 tuuman kokoinen Ght-liitäntä

Varastossa
Tuote: CT9WAC Malli: N8120RRistiviite: 468C80
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
€290.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuutin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3725
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SANI-LAV N8S20 suihkusuutin, 150 Psi Max. Paine, 3/4 tuuman koko Ght-liitäntä | CT9VZV 468C81 N8S20€386.05
SANI-LAV N8SW20 Suihkusuutin, 150 Psi Max. Paine, 3/4 tuuman koko Ght-liitäntä | CT9VZW 468C83 N8SW20€386.05
SANI-LAV N81R suihkusuutin, 150 Psi Max. Paine, 3/4 tuuman koko Ght-liitäntä | CT9VZX 468C78 N81R€276.53
SANI-LAV N8SB20 ruiskutussuutin, 150 Psi Max. Paine, 3/4 tuuman koko Ght-liitäntä | CT9VZY 468C82 N8SB20€386.05
SANI-LAV N820R suihkusuutin, 150 Psi Max. Paine, 3/4 tuuman koko Ght-liitäntä | CT9VZZ 468C79 N820R€297.19
SANI-LAV N8R suihkusuutin, 150 Psi Max. Paine, 3/4 tuuman koko Ght-liitäntä | CT9WAA 468C77 N8R€273.24
SANI-LAV N8SR20 suihkusuutin, 150 Psi Max. Paine, 3/4 tuuman koko Ght-liitäntä | CT9WAB 468C84 N8SR20€386.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SANI-LAV Suihkusuutin N8120R, maks. 150 psi. Paine, 3/4 tuuman kokoinen Ght-liitäntä
€290.27 / yksikkö