Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SANI-LAV N2G -suihkusuutin 3/4 tuumaa 6.5 ​​gpm vihreä 100 psi | AH3FXV 31TT27

SANI-LAV N2G-suihkusuutin 3/4 tuumaa 6.5 ​​gpm vihreä 100psi

Varastossa
Tuote: AH3FXV Malli: N2GRistiviite: 31TT27

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuutin
VäriVihreä
Yhteyden tyyppi3/4 "GHT-naarasaukko
Virtausnopeus6.5 gpm
Pituus5"
MateriaaliSinkki, messinki, ruostumaton teräs
Max. Paine100 psi
Putken koko3 / 4 "
Temp. alue32 astetta 180 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)3.81
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suuttimen sulkeminen: Kahvan hallintalaitteet

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriVirtausnopeuseräPituusMateriaaliMax. PaineTemp. alueHinta
SANI-LAV N2B -suihkusuutin 3/4 tuumaa 6.5 ​​gpm 100 psi | AH3FXQ 31TT23 N2BMusta6.5 gpmSuutin5"Sinkki, messinki, ruostumaton teräs100 psi32 astetta 180 astetta F€20.15
SANI-LAV N2W ruiskutussuutin 3/4 tuumaa 6.5 ​​gpm valkoinen 100 psi | AH3FXR 31TT24 N2WValkoinen6.5 gpmSuutin5"Sinkki, messinki, ruostumaton teräs100 psi32 astetta 180 astetta F€20.97
SANI-LAV N2BL -suihkusuutin 3/4 tuumaa 6.5 ​​gpm Sininen 100 psi | AH3FXT 31TT25 N2BLsininen6.5 gpmSuutin5"Sinkki, messinki, ruostumaton teräs100 psi32 astetta 180 astetta F€20.72
SANI-LAV N2R -ruiskutussuutin 3/4 tuumaa 6.5 ​​gpm Punainen 100 psi | AH3FXU 31TT26 N2Rpunainen6.5 gpmSuutin5"Sinkki, messinki, ruostumaton teräs100 psi32 astetta 180 astetta F€20.95
SANI-LAV N2Y -suihkusuutin 3/4 tuumaa 6.5 ​​gpm keltainen 100 psi | AH3FXW 31TT28 N2YKeltainen6.5 gpmSuutin5"Sinkki, messinki, ruostumaton teräs100 psi32 astetta 180 astetta F€20.62
SANI-LAV N820 ruiskutussuutin kuuma / kylmä 3/4 tuumaa 8.9 gpm | AH3FXX 31TT29 N820Turvallisuus Orange8.9 gpmKuuma / kylmä ruiskutussuutin6.625 "Messinki, ruostumaton teräs150 psi32 astetta 200 astetta F€266.98
SANI-LAV N8B20 Ruiskutussuutin kuuma / kylmä 3/4 tuumaa 8.9 gpm | AH3FXY 31TT30 N8B20Musta8.9 gpmKuuma / kylmä ruiskutussuutin6.625 "Messinki, ruostumaton teräs150 psi32 astetta 200 astetta F€264.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SANI-LAV N2G-suihkusuutin 3/4 tuumaa 6.5 ​​gpm vihreä 100psi
€20.15 / yksikkö