Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SANI-LAV N22 kääntyvä letkusovitin 1/2 tuuman messinki | AF8BBK 24PR68

SANI-LAV N22 kääntyvä letkusovitin 1/2 tuuman messinki

Varastossa
Tuote: AF8BBK Malli: N22Ristiviite: 24PR68

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä letkusovitin
Väri / viimeistelyMessinki
Yhteys5/8 letkutanko x 1/2 MNPT
Tuloaukko1 / 2 "
MateriaaliMessinki
pistorasia1/2 "MNPT
Koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1305
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8481809015

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäri / viimeistelyYhteysTuloaukkoMateriaalipistorasiaKokoHinta
SANI-LAV N11 kääntöletkun sovitin messinki 1/2 Mnpt 2 tuuman pituus | AA8FRY 18D880 N11Messinki1/2 MNPT x 3/4 FGHT3/4 "GHTMessinki1/2 "MNPT2 "L€33.32
SANI-LAV N11S kääntyvä letku Adapt ruostumaton teräs 1/2 Inmnpt 2 tuumaa pituus | AA8FRZ 18D881 N11SRuostumaton1/2 MNPT x 3/4 FGHT3/4 "GHTRuostumaton teräs1/2 "MNPT2 "L€38.84
SANI-LAV N12 kääntyvä letku Adapt messinki 3/8mnpt 2 tuumaa pituus | AA8FTA 18D882 N12Messinki3/8 MNPT x 3/4 FGHT3/4 "GHTMessinki3/8 "MNPT2 "L€38.69
SANI-LAV N15 kääntyvä letku Adapt Brass 1/2mnpt 3-7/8 L | AA8FTB 18D883 N15Messinki3/4 letkutanko x 1/2 MNPT3/4 "GHTMessinki1/2 "MNPT3-7 / 8 "L€43.90
SANI-LAV N15S kääntyvä letku Adapt ruostumaton teräs 1/2mnpt 3-7/8 L | AA8FTC 18D884 N15SRuostumaton3/4 letkutanko x 1/2 MNPT3/4 "GHTRuostumaton teräs1/2 "MNPT3-7 / 8 "L€70.21
SANI-LAV N19 kääntyvä letku Adapt 3/4 tuuman Fght messinki | AA8FTD 18D885 N19Messinki3/4 MNPT x 3/4 FGHT3 / 4 "Messinki3 / 4 "-€37.81
SANI-LAV N19S kääntyvä letku Adapt 3/4 tuuman Fght Ss | AA8FTE 18D886 N19SRuostumaton teräs3/4 MNPT x 3/4 FGHT3 / 4 "Ruostumaton teräs3 / 4 "-€82.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SANI-LAV N22 kääntyvä letkusovitin 1/2 tuuman messinki
€47.18 / yksikkö