Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SANI-LAV N1BRS tynnyripatruunoiden vaihtosarja 5 tuumaa L | AF8LZJ 28DV98

SANI-LAV N1BRS-tynnyripatruunan vaihtosarja 5 tuumaa L

Varastossa
Tuote: AF8LZJ Malli: N1BRSRistiviite: 28DV98

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€107.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTynnyripatruunan vaihtosarja
Pituus5"
MateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)3.49
Laivan pituus (cm)9.53
Laivan leveys (cm)3.49
HS-koodi8481801060

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SANI-LAV N1BRS-tynnyripatruunan vaihtosarja 5 tuumaa L
€107.10 / yksikkö