Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SANI-LAV N1A -suihkusuutin alumiini messinki ruostumaton teräs oranssi | AD4GLH 41J437

SANI-LAV N1A Suihkusuutin Alumiini Messinki Ruostumaton Teräs Oranssi

Varastossa
Tuote: AD4GLH Malli: N1ARistiviite: 41J437

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€101.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuutin
VäriTurvallisuus Orange
Yhteys3/4 "GHT
rakentaminenAlumiini, messinki ja ruostumaton teräs
MalliTaka-liipaisin
Flow ControlLaukaista
Virtausnopeus2.5-7.5 gpm
Pituus5.25 "
Max. Paine150 psi
Maks. Lämpötila200-astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi7419910010
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. LämpötilaVäriYhteysrakentaminenMalliVirtausnopeusPituusMax. PaineHinta
SANI-LAV N1AW Ruiskutussuutin alumiini messinki / ss valkoinen | AD4GLJ 41J438 N1AW200-astetta FValkoinen3/4 "GHTAlumiini, messinki ja ruostumaton teräsTaka-liipaisin2.5-7.5 gpm5.25 "150 psi€106.13
SANI-LAV N1AB -suihkusuutin alumiini messinki / ss musta | AD4GLK 41J439 N1AB200-astetta FMusta3/4 "GHTAlumiini, messinki ja ruostumaton teräsTaka-liipaisin2.5-7.5 gpm5.25 "150 psi€108.47
SANI-LAV N1SS -ruiskutussuutin ruostumatonta terästä, turvaoranssi | AD4GLL 41J440 N1SS200-astetta FTurvallisuus OrangeGHTRuostumaton teräsTaka-liipaisin2.5-7.5 gpm5.25 "150 psi€183.20
SANI-LAV N1SSW Ruiskutussuutin Ruostumaton Teräs Valkoinen | AD4GLM 41J441 N1SSW200-astetta FValkoinenGHTRuostumaton teräsTaka-liipaisin2.5-7.5 gpm5.25 "150 psi€189.03
SANI-LAV N1SSB Ruiskutussuutin Ruostumaton Teräs Musta | AD4GLN 41J442 N1SSB200-astetta FMustaGHTRuostumaton teräsTaka-liipaisin2.5-7.5 gpm5.25 "150 psi€182.57
SANI-LAV N1T Spray Suutin Messinki / ss Turvaoranssi | AD4GLP 41J443 N1T200-astetta FTurvallisuus Orange3/4 "GHTMessinki / ruostumaton teräsTaka-liipaisin2.5-7.5 gpm5.25 "150 psi€124.87
SANI-LAV N1TW ruiskutussuutin messinki / ss valkoinen | AD4GLQ 41J444 N1TW200-astetta FValkoinen3/4 "GHTMessinki / ruostumaton teräsTaka-liipaisin2.5-7.5 gpm5.25 "150 psi€132.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SANI-LAV N1A Suihkusuutin Alumiini Messinki Ruostumaton Teräs Oranssi
€101.67 / yksikkö