SANI-LAV 2073R vahvistetut Sst Fork Sst 12 tuuman piikit | AG6ZPZ 49P117

SANI-LAV 2073R vahvistetut Sst Fork Sst 12 tuuman piikit

Varastossa
Tuote: AG6ZPZ Malli: 2073RRistiviite: 49P117

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€371.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVahvistettu ruostumaton teräshaarukka
VäriRuostumaton
kahvan pituus44 "
Kahva materiaaliRuostumaton teräs
Kahvan tyyppiD-kahva
Piikkien pituus12 "
Piikkien lukumäärä4
PiikkimateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3175
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)116.84
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8201904000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Väli (2-1 / 2 ")
    • Piikkien leveys (8-1 / 2 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SANI-LAV 2073R vahvistetut Sst Fork Sst 12 tuuman piikit
€371.90 / yksikkö