Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SANI-LAV 1061L Venttiilien korjaussarja 1/2 tuuman Npt | AD3LWJ 40D760

SANI-LAV 1061L venttiilin korjaussarja 1/2 tuuman Npt

Varastossa
Tuote: AD3LWJ Malli: 1061LRistiviite: 40D760

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€80.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVenttiilin korjauspakkaus
Väri / viimeistelyKromi / nikkelöity
Yhteys1/2 ydinsulkusopimus
MateriaaliMessinki ja ruostumaton teräs
Kokonaiskorkeus1
Kokonaispituus3
kokonaisleveys1
TyyppiKaikille Sani-Lav-jalkaohjatuille venttiileille

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)3.3
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8481901000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SANI-LAV 1061L venttiilin korjaussarja 1/2 tuuman Npt
€80.96 / yksikkö